DAIKO(大光電機)
スポットライト/NIGIWAI/CDM-T35W相当 LZ2C/位相調光 1/2照度角30° Q+98
仕様
LED内蔵、LED交換不可、LZ2C、配線ダクト取付用、調光器別売
寸法(mm)
吊高129
電圧(V)
AC100専用
消費電力(W)
23.2
レンズ
制御レンズ付
直径×長さL(Φmm×mm)
75×147
首振角度(°)
下方100・上方30・回転360
光源寿命
40000時間
容量(VA)
39
配光角度(°)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
98
調光率(%)
1~100
調光の可否
調光(位相調光)
近接限度距離(m)
0.2
従来光源
CDM-T35W相当
内容量
1台
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
色
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53515448
LZS-92992BBW
本体:アルミダイカスト 黒塗装
黒
Q+2700
40
電球色
¥27,500
取扱い終了
返品不可
53515457
LZS-92992BWW
本体:アルミダイカスト 白塗装
白(ホワイト93)
Q+2700
40
電球色
¥27,500
取扱い終了
返品不可
53515466
LZS-92992DBW
本体:アルミダイカスト 黒塗装
黒
Q+4000
45.2
白色
¥27,500
取扱い終了
返品不可
53515475
LZS-92992DWW
本体:アルミダイカスト 白塗装
白(ホワイト93)
Q+4000
45.2
白色
¥27,500
取扱い終了
返品不可
53515484
LZS-92992EBW
本体:アルミダイカスト 黒塗装
黒
Q+3500
44.3
温白色
¥27,500
取扱い終了
返品不可
53515500
LZS-92992EWW
本体:アルミダイカスト 白塗装
白(ホワイト93)
Q+3500
44.3
温白色
¥27,500
取扱い終了
返品不可
53515509
LZS-92992GBW
本体:アルミダイカスト 黒塗装
黒
Q+3000
43.1
電球色
¥27,500
取扱い終了
返品不可
53515518
LZS-92992GWW
本体:アルミダイカスト 白塗装
白(ホワイト93)
Q+3000
43.1
電球色
¥27,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください