DAIKO(大光電機)
スポットライト/illco/Φ50/JDR/75W形65W相当/LZ0.5C/位相調光/1/2照度角17°
仕様
LED内蔵、調光器別売
寸法(mm)
吊高103
電圧(V)
AC100専用
消費電力(W)
9.4
直径×長さL(Φmm×mm)
68×99
色温度(K)
3500
エネルギー消費効率(Lm/W)
102.1
容量(VA)
17
光色
温白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
960
調光の可否
調光(位相調光)
従来光源
Φ50ダイクロハロゲン75W形65W相当
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53516087
LZS-91736AB
本体:アルミダイカスト 黒塗装
¥21,000
取扱い終了
返品不可
53516096
LZS-91736AW
本体:アルミダイカスト 白塗装
¥21,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください