DAIKO(大光電機)
スポットライト/LZ1C/Φ70 12Vダイクロハロゲン75W形50W相当/可変配光
材質
本体:アルミダイカスト 白塗装
電圧(V)
AC100専用
消費電力(W)
14
直径×長さL(Φmm×mm)
65×135
首振角度(°)
片側90・回転360
光源寿命
40000時間
容量(VA)
23
配光角度(°)
20~40
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
83
調光率(%)
1~100
調光の可否
調光(位相調光)
近接限度距離(m)
0.2
従来光源
Φ70・12Vダイクロハロゲン75W形50W相当
内容量
1台
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
高さ(mm)
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53480545
LZS-9114NBF5
黒
吊高55
4000
66.4
白色
¥24,800
取扱い終了
返品不可
53480554
LZS-9114YWF5
白
吊高55
3000
62.8
電球色
¥24,800
取扱い終了
返品不可
53480570
LZS-9114NWF5
白
吊高55
4000
66.4
白色
¥24,800
取扱い終了
返品不可
53480579
LZS-9114YBF5
黒
吊高55
3000
62.8
電球色
¥24,800
取扱い終了
返品不可
53480588
LZS-9114ABF5
黒
吊高55
3500
65
温白色
¥24,800
取扱い終了
返品不可
53480597
LZS-9114AWF5
白
吊高55
3500
65
温白色
¥24,800
取扱い終了
返品不可
53480606
LZS-9114LBF5
黒
吊高55
2700
61.4
電球色
¥24,800
取扱い終了
返品不可
53480615
LZS-9114LWF5
白
吊高55
2700
61.4
電球色
¥24,800
取扱い終了
返品不可
53480624
LZS-9115AWF5
白
吊高46
3500
65
温白色
¥26,000
取扱い終了
返品不可
53480640
LZS-9115LWF5
白
吊高46
2700
61.4
電球色
¥26,000
取扱い終了
返品不可
53480649
LZS-9115LBF5
黒
吊高46
2700
61.4
電球色
¥26,000
取扱い終了
返品不可
53480658
LZS-9115ABF5
黒
吊高46
3500
65
温白色
¥26,000
取扱い終了
返品不可
53480667
LZS-9115NBF5
黒
吊高46
4000
66.4
白色
¥26,000
取扱い終了
返品不可
53480676
LZS-9115NWF5
白
吊高46
4000
66.4
白色
¥26,000
取扱い終了
返品不可
53480685
LZS-9115YBF5
黒
吊高46
3000
62.8
電球色
¥26,000
取扱い終了
返品不可
53480694
LZS-9115YWF5
白
吊高46
3000
62.8
電球色
¥26,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください