DAIKO(大光電機)
スポットライト/NIGIWAI/Φ50 12V JR 85W形60W相当 LZ1C/位相調光 1/2照度角30°
仕様
LED内蔵、LED交換不可、LZ1C、配線ダクト取付用、調光器別売
寸法(mm)
吊高129
電圧(V)
AC100専用
消費電力(W)
14.2
レンズ
制御レンズ付
直径×長さL(Φmm×mm)
75×147
首振角度(°)
下方100・上方30・回転360
光源寿命
40000時間
容量(VA)
24
配光角度(°)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
93
調光率(%)
1~100
調光の可否
調光(位相調光)
近接限度距離(m)
0.2
従来光源
Φ50・12Vダイクロハロゲン85W形60W相当
内容量
1台
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
色
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53516936
LZS-92990ABW
本体:アルミダイカスト 黒塗装
黒
3500
64.7
温白色
¥23,800
取扱い終了
返品不可
53516945
LZS-92990AWW
本体:アルミダイカスト 白塗装
白(ホワイト93)
3500
64.7
温白色
¥23,800
取扱い終了
返品不可
53516954
LZS-92990LBW
本体:アルミダイカスト 黒塗装
黒
2700
58.4
電球色
¥23,800
取扱い終了
返品不可
53516970
LZS-92990LWW
本体:アルミダイカスト 白塗装
白(ホワイト93)
2700
58.4
電球色
¥23,800
取扱い終了
返品不可
53516979
LZS-92990NBW
本体:アルミダイカスト 黒塗装
黒
4000
65.4
白色
¥23,800
取扱い終了
返品不可
53516988
LZS-92990NWW
本体:アルミダイカスト 白塗装
白(ホワイト93)
4000
65.4
白色
¥23,800
取扱い終了
返品不可
53516997
LZS-92990YBW
本体:アルミダイカスト 黒塗装
黒
3000
62.6
電球色
¥23,800
取扱い終了
返品不可
53517006
LZS-92990YWW
本体:アルミダイカスト 白塗装
白(ホワイト93)
3000
62.6
電球色
¥23,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください