スポットライト/illco/CDM-T70W相当 LZ2C

スポットライト/illco/CDM-T70W相当 LZ2C - DAIKO(大光電機)
仕様LED内蔵、受注生産品、調光器併用不可材質本体:アルミダイカスト 白塗装寸法(mm)吊高105電圧(V)AC100専用消費電力(W)25直径×長さL(Φmm×mm)110×142容量(VA)26RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光の可否非調光従来光源CDM-T70W相当内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光色
定格光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53509568LZS-92513AW350057.6温白色1440
46,500
取扱い終了
返品不可
53509577LZS-92513NW400060白色1500
46,500
取扱い終了
返品不可
53509586LZS-92513YW300054.8電球色1370
46,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする