DAIKO(大光電機)
スポットライト/marche/CDM-T70W相当 LZ3C/非調光 1/2照度角30°
仕様
LED内蔵、LED交換不可、LZ3C、調光器併用不可
寸法(mm)
吊高99
電圧(V)
AC100専用
消費電力(W)
30
レンズ
制御レンズ付
直径×長さL(Φmm×mm)
110×142
首振角度(°)
首振90・回転360
光源寿命
40000時間
容量(VA)
31
配光角度(°)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光の可否
非調光
近接限度距離(m)
0.2
従来光源
CDM-T70W相当
内容量
1台
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
色
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
定格光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53513287
LZS-93054MWW
本体:アルミダイカスト 白塗装
白
高彩色2800
52.3
1570
¥37,800
取扱い終了
返品不可
53513296
LZS-93054PBW
本体:アルミダイカスト 黒塗装
黒
高彩色3500
71
2130
¥37,800
取扱い終了
返品不可
53513305
LZS-93054MBW
本体:アルミダイカスト 黒塗装
黒
高彩色2800
52.3
1570
¥37,800
取扱い終了
返品不可
53513314
LZS-93054PWW
本体:アルミダイカスト 白塗装
白
高彩色3500
71
2130
¥37,800
取扱い終了
返品不可
53513330
LZS-93054SBW
本体:アルミダイカスト 黒塗装
黒
高彩色3700
57.6
1730
¥37,800
取扱い終了
返品不可
53513339
LZS-93054SWW
本体:アルミダイカスト 白塗装
白
高彩色3700
57.6
1730
¥37,800
取扱い終了
返品不可
53513348
LZS-93054TBW
本体:アルミダイカスト 黒塗装
黒
高彩色4700
76.3
2290
¥37,800
取扱い終了
返品不可
53513357
LZS-93054TWW
本体:アルミダイカスト 白塗装
白
高彩色4700
76.3
2290
¥37,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください