DAIKO(大光電機)
スポットライト/Cylinder spot/Φ50 12V JR 85W形60W相当 LZ1C/位相調光 1/2照度角25° Q+
仕様
LED内蔵、調光器別売
寸法(mm)
吊高55
電圧(V)
AC100専用
消費電力(W)
15
直径×長さL(Φmm×mm)
65×135
容量(VA)
22
光色
電球色
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
96
調光の可否
調光(位相調光)
従来光源
Φ5012Vダイクロハロゲン85W形60W相当
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
定格光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53518318
LZS-92542YBV
本体:アルミダイカスト 黒塗装
Q+3000
67.3
1010
¥
25,000
取扱い終了
返品不可
53518327
LZS-92542YWV
本体:アルミダイカスト 白塗装
Q+3000
67.3
1010
¥
25,000
取扱い終了
返品不可
53518336
LZS-92542LBV
本体:アルミダイカスト 黒塗装
Q+2700
66.6
1000
¥
25,000
取扱い終了
返品不可
53518345
LZS-92542LWV
本体:アルミダイカスト 白塗装
Q+2700
66.6
1000
¥
25,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください