仕様LED内蔵、LED交換不可、LZ3C、調光器併用不可寸法(mm)吊高99電圧(V)AC100専用消費電力(W)30レンズ制御レンズ付直径×長さL(Φmm×mm)110×142首振角度(°)首振90・回転360色温度(K)高演色3000エネルギー消費効率(Lm/W)100光源寿命40000時間容量(VA)31配光角度(°)25RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)93定格光束(Lm)3000調光の可否非調光近接限度距離(m)0.2従来光源CDM-T70W相当内容量1台