DAIKO(大光電機)
スポットライト/illco/Φ50 12V JR 85W形60W相当 LZ1C/位相調光 1/2照度角17°
仕様
LED内蔵、LED交換不可、LZ1C、配線ダクト取付用、調光器別売
寸法(mm)
吊高103
電圧(V)
AC100専用
消費電力(W)
14
レンズ
制御レンズ付
直径×長さL(Φmm×mm)
68×99
首振角度(°)
首振90・回転360
光源寿命
40000時間
容量(VA)
23
配光角度(°)
17
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
調光率(%)
1~100
調光の可否
調光(位相調光)
近接限度距離(m)
0.2
従来光源
Φ50・12Vダイクロハロゲン85W形60W相当
内容量
1台
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
色
エネルギー消費効率(Lm/W)
光色
定格光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53516184
LZS-91740ABE
本体:アルミダイカスト 黒塗装
黒
93.5
温白色
1310
¥24,800
取扱い終了
返品不可
53516200
LZS-91740AWE
本体:アルミダイカスト 白塗装
白
93.5
温白色
1310
¥24,800
取扱い終了
返品不可
53516209
LZS-91740LBE
本体:アルミダイカスト 黒塗装
黒
87.8
電球色
1230
¥24,800
取扱い終了
返品不可
53516218
LZS-91740LWE
本体:アルミダイカスト 白塗装
白
87.8
電球色
1230
¥24,800
取扱い終了
返品不可
53516227
LZS-91740YBE
本体:アルミダイカスト 黒塗装
黒
90.7
電球色
1270
¥24,800
取扱い終了
返品不可
53516236
LZS-91740YWE
本体:アルミダイカスト 白塗装
白
90.7
電球色
1270
¥24,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください