曜日別特売

スポットライト/illco/Φ50 12V JR 85W形60W相当 LZ1C/非調光 1/2照度角25°

スポットライト/illco/Φ50 12V JR 85W形60W相当 LZ1C/非調光 1/2照度角25° - DAIKO(大光電機)
仕様LED内蔵、LED交換不可、LZ1C、配線ダクト取付用、調光器併用不可寸法(mm)吊高103電圧(V)AC100専用消費電力(W)14レンズ制御レンズ付直径×長さL(Φmm×mm)68×99首振角度(°)首振90・回転360光源寿命40000時間容量(VA)23配光角度(°)25RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否非調光近接限度距離(m)0.2従来光源Φ50・12Vダイクロハロゲン85W形60W相当内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53515807LZS-91739ABE本体:アルミダイカスト 黒塗装350099.2温白色
22,500
取扱い終了
返品不可
53515816LZS-91739AWE本体:アルミダイカスト 白塗装350099.2温白色
22,500
取扱い終了
返品不可
53515825LZS-91739LBE本体:アルミダイカスト 黒塗装270093.5電球色
22,500
取扱い終了
返品不可
53515834LZS-91739YBE本体:アルミダイカスト 黒塗装300096.4電球色
22,500
取扱い終了
返品不可
53515850LZS-91739YWE本体:アルミダイカスト 白塗装300096.4電球色
22,500
取扱い終了
返品不可
53515859LZS-91739LWE本体:アルミダイカスト 白塗装270093.5電球色
22,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする