DAIKO(大光電機)
スポットライト/marche/CDM-T70W相当 LZ4C/無線調光 1/2照度角16°
高さ(mm)
吊高108
電圧(V)
AC100専用
消費電力(W)
38
直径×長さL(Φmm×mm)
110×142
首振角度(°)
首振90・回転360
光源寿命
40000時間
容量(VA)
40
配光角度(°)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光率(%)
1~100
調光の可否
調光(無線調光)
近接限度距離(m)
0.2
従来光源
CDM-T70W相当
内容量
1台
注意
※必ず無線システムと組み合せてご使用ください。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
色
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
定格光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53483074
LZS-9093MWM8
本体:アルミダイカスト 白塗装
白(ホワイト93)
高彩色2800
44.7
1700
¥49,000
取扱い終了
返品不可
53483090
LZS-9093PWM8
本体:アルミダイカスト 白塗装
白(ホワイト93)
高彩色3500
60.5
2300
¥49,000
取扱い終了
返品不可
53483099
LZS-9093SWM8
本体:アルミダイカスト 白塗装
白(ホワイト93)
高彩色3700
48.9
1860
¥49,000
取扱い終了
返品不可
53483117
LZS-9093TWM8
本体:アルミダイカスト 白塗装
白(ホワイト93)
高彩色4700
65
2470
¥49,000
取扱い終了
返品不可
53483135
LZS-9093YWM8
本体:アルミダイカスト 白塗装
白(ホワイト93)
高演色3000
100
3800
¥49,000
取扱い終了
返品不可
53483169
LZS-9093PBM8
本体:アルミダイカスト 黒塗装
黒
高彩色3500
60.5
2300
¥49,000
取扱い終了
返品不可
53483187
LZS-9093MBM8
本体:アルミダイカスト 黒塗装
黒
高彩色2800
44.7
1700
¥49,000
取扱い終了
返品不可
53483214
LZS-9093TBM8
本体:アルミダイカスト 黒塗装
黒
高彩色4700
65
2470
¥49,000
取扱い終了
返品不可
53483239
LZS-9093YBM8
本体:アルミダイカスト 黒塗装
黒
高演色3000
100
3800
¥49,000
取扱い終了
返品不可
53483266
LZS-9093SBM8
本体:アルミダイカスト 黒塗装
黒
高彩色3700
48.9
1860
¥49,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください