DAIKO(大光電機)
スポットライト/illco/Φ50 12V JR 85W形60W相当 LZ1C/位相調光 1/2照度角25°
仕様
LED内蔵、LED交換不可、LZ1C、配線ダクト取付用、調光器別売
寸法(mm)
吊高103
電圧(V)
AC100専用
消費電力(W)
14
レンズ
制御レンズ付
直径×長さL(Φmm×mm)
68×99
首振角度(°)
首振90・回転360
光源寿命
40000時間
容量(VA)
23
配光角度(°)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
調光率(%)
1~100
調光の可否
調光(位相調光)
近接限度距離(m)
0.2
従来光源
Φ50・12Vダイクロハロゲン85W形60W相当
内容量
1台
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
色
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53516245
LZS-91741AWE
本体:アルミダイカスト 白塗装
白
3500
99.2
温白色
¥24,800
取扱い終了
返品不可
53516254
LZS-91741LBE
本体:アルミダイカスト 黒塗装
黒
2700
93.5
電球色
¥24,800
取扱い終了
返品不可
53516270
LZS-91741LWE
本体:アルミダイカスト 白塗装
白
2700
93.5
電球色
¥24,800
取扱い終了
返品不可
53516279
LZS-91741YBE
本体:アルミダイカスト 黒塗装
黒
3000
96.4
電球色
¥24,800
取扱い終了
返品不可
53516288
LZS-91741YWE
本体:アルミダイカスト 白塗装
白
3000
96.4
電球色
¥24,800
取扱い終了
返品不可
53516297
LZS-91741ABE
本体:アルミダイカスト 黒塗装
黒
3500
99.2
温白色
¥24,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください