DAIKO(大光電機)
スポットライト/Cylinder spot/Φ50 JDR 75W形65W相当 LZ0.5C/位相調光 1/2照度角25°
仕様
LED内蔵、調光器別売
寸法(mm)
吊高55
電圧(V)
AC100専用
消費電力(W)
9.4
直径×長さL(Φmm×mm)
65×135
容量(VA)
16
光色
電球色
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
調光の可否
調光(位相調光)
従来光源
Φ50ダイクロハロゲン75W形65W相当
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
定格光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53517697
LZS-92537LB
本体:アルミダイカスト 黒塗装
2700
102.1
960
¥21,300
取扱い終了
返品不可
53517706
LZS-92537LW
本体:アルミダイカスト 白塗装
2700
102.1
960
¥21,300
取扱い終了
返品不可
53517715
LZS-92537YB
本体:アルミダイカスト 黒塗装
3000
105.3
990
¥21,300
取扱い終了
返品不可
53517724
LZS-92537YW
本体:アルミダイカスト 白塗装
3000
105.3
990
¥21,300
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください