スポットライト/NIGIWAI/CDM-T70W相当 LZ4C/非調光 1/2照度角11° Q+98

スポットライト/NIGIWAI/CDM-T70W相当 LZ4C/非調光 1/2照度角11° Q+98 - DAIKO(大光電機)
仕様LED内蔵、LED交換不可、LZ4C、調光器併用不可寸法(mm)吊高144取付方式配線ダクト取付用電圧(V)AC100専用消費電力(W)41レンズ制御レンズ付直径×長さL(Φmm×mm)100×168首振角度(°)下方100・上方30・回転360光源寿命40000時間容量(VA)42配光角度(°)11RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)98調光の可否非調光近接限度距離(m)0.4従来光源CDM-T70W相当内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53515064LZS-92994DBN本体:アルミダイカスト 黒塗装Q+400058.5白色
42,800
取扱い終了
返品不可
53515080LZS-92994DWN本体:アルミダイカスト 白塗装白(ホワイト93)Q+400058.5白色
42,800
取扱い終了
返品不可
53515089LZS-92994EBN本体:アルミダイカスト 黒塗装Q+350057.5温白色
42,800
取扱い終了
返品不可
53515098LZS-92994EWN本体:アルミダイカスト 白塗装白(ホワイト93)Q+350057.5温白色
42,800
取扱い終了
返品不可
53515107LZS-92994GBN本体:アルミダイカスト 黒塗装Q+300055.8電球色
42,800
取扱い終了
返品不可
53515116LZS-92994GWN本体:アルミダイカスト 白塗装白(ホワイト93)Q+300055.8電球色
42,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする