仕様LED内蔵、LED交換不可、LZ2C、配線ダクト取付用、制御レンズ付高さ(mm)吊高108電圧(V)AC100専用消費電力(W)18.5直径×長さL(Φmm×mm)85×108首振角度(°)首振90・回転360機能調色機能付色温度(K)6500~2700エネルギー消費効率(Lm/W)87光源寿命40000時間容量(VA)20配光角度(°)20光色昼光色~電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)90/85定格光束(Lm)1610調光率(%)5~100調光の可否調色調光(無線調光)近接限度距離(m)0.2従来光源CDM-T35W相当内容量1台