曜日別特売

スポットライト/marche/CDM-T70W相当 LZ3C/非調光 1/2照度角16°

スポットライト/marche/CDM-T70W相当 LZ3C/非調光 1/2照度角16° - DAIKO(大光電機)
仕様LED内蔵、LED交換不可、LZ3C、調光器併用不可寸法(mm)吊高99電圧(V)AC100専用消費電力(W)30レンズ制御レンズ付直径×長さL(Φmm×mm)110×142首振角度(°)首振90・回転360光源寿命40000時間容量(VA)31配光角度(°)16RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否非調光近接限度距離(m)0.2従来光源CDM-T70W相当内容量1台
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
定格光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53513165LZS-93054PWM本体:アルミダイカスト 白塗装高彩色350062.31870
37,800
取扱い終了
返品不可
53513174LZS-93054PBM本体:アルミダイカスト 黒塗装高彩色350062.31870
37,800
取扱い終了
返品不可
53513190LZS-93054MWM本体:アルミダイカスト 白塗装高彩色2800461380
37,800
取扱い終了
返品不可
53513199LZS-93054YWM本体:アルミダイカスト 白塗装高演色30001033090
37,800
取扱い終了
返品不可
53513208LZS-93054SBM本体:アルミダイカスト 黒塗装高彩色370050.61520
37,800
取扱い終了
返品不可
53513217LZS-93054SWM本体:アルミダイカスト 白塗装高彩色370050.61520
37,800
取扱い終了
返品不可
53513226LZS-93054TBM本体:アルミダイカスト 黒塗装高彩色4700672010
37,800
取扱い終了
返品不可
53513235LZS-93054TWM本体:アルミダイカスト 白塗装高彩色4700672010
37,800
取扱い終了
返品不可
53513244LZS-93054YBM本体:アルミダイカスト 黒塗装高演色30001033090
37,800
取扱い終了
返品不可
53513260LZS-93054MBM本体:アルミダイカスト 黒塗装高彩色2800461380
37,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする