DAIKO(大光電機)
スポットライト/NIGIWAI/Φ50 JDR 75W形65W相当 LZ0.5C/位相調光 1/2照度角17° Q+98
仕様
LED内蔵、LED交換不可、LZ0.5C、配線ダクト取付用、調光器別売
寸法(mm)
吊高124
電圧(V)
AC100専用
消費電力(W)
11.2
レンズ
制御レンズ付
直径×長さL(Φmm×mm)
61×122
首振角度(°)
下方100・上方30・回転360
光源寿命
40000時間
容量(VA)
19
配光角度(°)
17
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
98
調光率(%)
1~100
調光の可否
調光(位相調光)
近接限度距離(m)
0.1
従来光源
Φ50・ダイクロハロゲン75W形65W相当
内容量
1台
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
色
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53517496
LZS-92988BBM
本体:アルミダイカスト 黒塗装
黒
Q+2700
38.3
電球色
¥20,000
取扱い終了
返品不可
53517505
LZS-92988BWM
本体:アルミダイカスト 白塗装
白(ホワイト93)
Q+2700
38.3
電球色
¥20,000
取扱い終了
返品不可
53517514
LZS-92988DBM
本体:アルミダイカスト 黒塗装
黒
Q+4000
43.7
白色
¥20,000
取扱い終了
返品不可
53517530
LZS-92988DWM
本体:アルミダイカスト 白塗装
白(ホワイト93)
Q+4000
43.7
白色
¥20,000
取扱い終了
返品不可
53517539
LZS-92988EBM
本体:アルミダイカスト 黒塗装
黒
Q+3500
41.9
温白色
¥20,000
取扱い終了
返品不可
53517548
LZS-92988EWM
本体:アルミダイカスト 白塗装
白(ホワイト93)
Q+3500
41.9
温白色
¥20,000
取扱い終了
返品不可
53517557
LZS-92988GBM
本体:アルミダイカスト 黒塗装
黒
Q+3000
41
電球色
¥20,000
取扱い終了
返品不可
53517566
LZS-92988GWM
本体:アルミダイカスト 白塗装
白(ホワイト93)
Q+3000
41
電球色
¥20,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください