曜日別特売

スポットライト/illco/Φ50/JDR/75W形65W相当/LZ0.5C/位相調光/1/2照度角25°

スポットライト/illco/Φ50/JDR/75W形65W相当/LZ0.5C/位相調光/1/2照度角25° - DAIKO(大光電機)
仕様LED内蔵、調光器別売寸法(mm)吊高103電圧(V)AC100専用消費電力(W)9.4直径×長さL(Φmm×mm)68×99色温度(K)3500エネルギー消費効率(Lm/W)108.5容量(VA)17光色温白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83定格光束(Lm)1020調光の可否調光(位相調光)従来光源Φ50ダイクロハロゲン75W形65W相当内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53516105LZS-91737AW本体:アルミダイカスト 白塗装
21,000
取扱い終了
返品不可
53516114LZS-91737AB本体:アルミダイカスト 黒塗装
21,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする