仕様LED内蔵、LED交換不可、LZ0.5C、配線ダクト取付用、調光器併用不可寸法(mm)吊高103電圧(V)AC100専用消費電力(W)9.4レンズ制御レンズ付直径×長さL(Φmm×mm)68×99首振角度(°)首振90・回転360色温度(K)3500エネルギー消費効率(Lm/W)108.5光源寿命40000時間容量(VA)17配光角度(°)25光色温白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83定格光束(Lm)1020調光の可否非調光近接限度距離(m)0.1従来光源Φ50・ダイクロハロゲン75W形65W相当内容量1台