曜日別特売

スポットライト/illco/CDM-T35W相当/LZ2C/位相調光/1/2照度角40°

スポットライト/illco/CDM-T35W相当/LZ2C/位相調光/1/2照度角40° - DAIKO(大光電機)
仕様LED内蔵、LED交換不可、LZ2C、配線ダクト取付用、調光器別売寸法(mm)吊高103電圧(V)AC100専用消費電力(W)24レンズ制御レンズ付直径×長さL(Φmm×mm)85×108首振角度(°)首振90・回転360光源寿命光源寿命40000時間容量(VA)24配光角度(°)40RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光率(%)1~100調光の可否調光(位相調光)近接限度距離(m)0.2従来光源CDM-T35W相当内容量1台
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53514285LZS-93523AB本体:アルミダイカスト 黒塗装350093.7温白色
31,300
取扱い終了
返品不可
53514294LZS-93523AW本体:アルミダイカスト 白塗装350093.7温白色
31,300
取扱い終了
返品不可
53514310LZS-93523LB本体:アルミダイカスト 黒塗装270087.9電球色
31,300
取扱い終了
返品不可
53514319LZS-93523LW本体:アルミダイカスト 白塗装270087.9電球色
31,300
取扱い終了
返品不可
53514328LZS-93523NB本体:アルミダイカスト 黒塗装400095.8白色
31,300
取扱い終了
返品不可
53514337LZS-93523NW本体:アルミダイカスト 白塗装400095.8白色
31,300
取扱い終了
返品不可
53514346LZS-93523YB本体:アルミダイカスト 黒塗装300091.2電球色
31,300
取扱い終了
返品不可
53514355LZS-93523YW本体:アルミダイカスト 白塗装300091.2電球色
31,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする