曜日別特売

スポットライト/illco/Φ50 12Vダイクロハロゲン85W形60W相当/LZ1C/無線調光/1/2照度角40°

スポットライト/illco/Φ50 12Vダイクロハロゲン85W形60W相当/LZ1C/無線調光/1/2照度角40° - DAIKO(大光電機)
仕様LED内蔵、LED交換不可、LZ1C、配線ダクト取付用、制御レンズ付高さ(mm)吊高108電圧(V)AC100専用首振角度(°)首振90・回転360光源寿命40000時間配光角度(°)40RoHS指令(10物質対応)対応近接限度距離(m)0.2従来光源Φ50・12Vダイクロハロゲン85W形60W相当内容量1台
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
消費電力(W)
直径×長さL(Φmm×mm)
色温度(K)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53478899LZS-9065FBB8本体:アルミダイカスト 黒塗装14.268×996500~2700
31,500
取扱い終了
返品不可
53478926LZS-9065FWB8本体:アルミダイカスト 白塗装白(ホワイト93)14.268×996500~2700
31,500
取扱い終了
返品不可
53480737LZS-9061YWB8本体:アルミダイカスト 白塗装白(ホワイト93)1485×1083000
27,500
取扱い終了
返品不可
53480746LZS-9061AWB8本体:アルミダイカスト 白塗装白(ホワイト93)1485×1083500
27,500
取扱い終了
返品不可
53480789LZS-9061LWB8本体:アルミダイカスト 白塗装白(ホワイト93)1485×1082700
27,500
取扱い終了
返品不可
53480825LZS-9061NWB8本体:アルミダイカスト 白塗装白(ホワイト93)1485×1084000
27,500
取扱い終了
返品不可
53480868LZS-9061YBB8本体:アルミダイカスト 黒塗装1485×1083000
27,500
取扱い終了
返品不可
53480904LZS-9061ABB8本体:アルミダイカスト 黒塗装1485×1083500
27,500
取扱い終了
返品不可
53480947LZS-9061LBB8本体:アルミダイカスト 黒塗装1485×1082700
27,500
取扱い終了
返品不可
53480990LZS-9061NBB8本体:アルミダイカスト 黒塗装1485×1084000
27,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする