仕様LED内蔵、LED交換不可、LZ1C、調光器別売寸法(mm)吊高149取付方式配線ダクト取付用電圧(V)AC100専用消費電力(W)15レンズ制御レンズ付直径×長さL(Φmm×mm)72×258首振角度(°)首振90・回転360機能フォーカス機構付、トリミングカッター内蔵、ゴボ取付可能光源寿命40000時間容量(VA)22配光角度(°)21RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)96調光率(%)1~100調光の可否調光(位相調光)近接限度距離(m)0.2従来光源マルチレイアPRO90W相当内容量1台