DAIKO(大光電機)
スポットライト/Artio/Φ50 12V JDR 85W形60W相当 LZ1C/位相調光 1/2照度角 9° Q+
仕様
LED内蔵、調光器別売
材質
本体:アルミダイカスト 黒塗装/反射板:アルミ 鏡面(デジタルカット)(中角形・広角形)
寸法(mm)
吊高149
電圧(V)
AC100専用
消費電力(W)
15
直径×長さL(Φmm×mm)
72×138
色温度(K)
Q+4000
エネルギー消費効率(Lm/W)
16.3
容量(VA)
22
光色
白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
96
定格光束(Lm)
245
調光の可否
調光(位相調光)
従来光源
Φ5012Vダイクロハロゲン85W形60W相当
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53517250
LZS-92649NBVE
¥36,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください