DAIKO(大光電機)
スポットライト/illco/Φ50 JDR 75W形65W相当 LZ0.5C/位相調光 1/2照度角25°
仕様
LED内蔵、LED交換不可、LZ0.5C、配線ダクト取付用、調光器別売
寸法(mm)
吊高103
電圧(V)
AC100専用
消費電力(W)
9.4
レンズ
制御レンズ付
直径×長さL(Φmm×mm)
68×99
首振角度(°)
首振90・回転360
光源寿命
40000時間
容量(VA)
17
配光角度(°)
25
光色
電球色
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
調光率(%)
1~100
調光の可否
調光(位相調光)
近接限度距離(m)
0.1
従来光源
Φ50・ダイクロハロゲン75W形65W相当
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
色
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
定格光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53516044
LZS-91737LBE
本体:アルミダイカスト 黒塗装
黒
2700
102.1
960
¥21,000
取扱い終了
返品不可
53516060
LZS-91737LWE
本体:アルミダイカスト 白塗装
白
2700
102.1
960
¥21,000
取扱い終了
返品不可
53516069
LZS-91737YBE
本体:アルミダイカスト 黒塗装
黒
3000
105.3
990
¥21,000
取扱い終了
返品不可
53516078
LZS-91737YWE
本体:アルミダイカスト 白塗装
白
3000
105.3
990
¥21,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください