DAIKO(大光電機)
スポットライト/NIGIWAI/Φ50 JDR 75W形65W相当 LZ0.5C/位相調光 1/2照度角12° Q+98
仕様
LED内蔵、LED交換不可、LZ0.5C、配線ダクト取付用、調光器別売
寸法(mm)
吊高124
電圧(V)
AC100専用
消費電力(W)
11.2
レンズ
制御レンズ付
直径×長さL(Φmm×mm)
61×122
首振角度(°)
下方100・上方30・回転360
光源寿命
40000時間
容量(VA)
19
配光角度(°)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
98
調光率(%)
1~100
調光の可否
調光(位相調光)
近接限度距離(m)
0.1
従来光源
Φ50・ダイクロハロゲン75W形65W相当
内容量
1台
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
色
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53517417
LZS-92988BBN
本体:アルミダイカスト 黒塗装
黒
Q+2700
36.6
電球色
¥20,000
取扱い終了
返品不可
53517426
LZS-92988BWN
本体:アルミダイカスト 白塗装
白(ホワイト93)
Q+2700
36.6
電球色
¥20,000
取扱い終了
返品不可
53517435
LZS-92988DBN
本体:アルミダイカスト 黒塗装
黒
Q+4000
41
白色
¥20,000
取扱い終了
返品不可
53517444
LZS-92988DWN
本体:アルミダイカスト 白塗装
白(ホワイト93)
Q+4000
41
白色
¥20,000
取扱い終了
返品不可
53517460
LZS-92988EBN
本体:アルミダイカスト 黒塗装
黒
Q+3500
40.1
温白色
¥20,000
取扱い終了
返品不可
53517469
LZS-92988EWN
本体:アルミダイカスト 白塗装
白(ホワイト93)
Q+3500
40.1
温白色
¥20,000
取扱い終了
返品不可
53517478
LZS-92988GBN
本体:アルミダイカスト 黒塗装
黒
Q+3000
39.2
電球色
¥20,000
取扱い終了
返品不可
53517487
LZS-92988GWN
本体:アルミダイカスト 白塗装
白(ホワイト93)
Q+3000
39.2
電球色
¥20,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください