DAIKO(大光電機)
スポットライト/Cylinder spot/Φ50 12V JR 85W形60W相当 LZ1C/位相調光 1/2照度角17°
寸法(mm)
吊高55
電圧(V)
AC100専用
消費電力(W)
14
直径×長さL(Φmm×mm)
65×135
容量(VA)
23
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
調光の可否
調光(位相調光)
従来光源
Φ5012Vダイクロハロゲン85W形60W相当
内容量
1台
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光色
定格光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53518038
LZS-92541LB
本体:アルミダイカスト 黒塗装
2700
87.8
電球色
1230
¥23,800
取扱い終了
返品不可
53518047
LZS-92541YB
本体:アルミダイカスト 黒塗装
3000
90.7
電球色
1270
¥23,800
取扱い終了
返品不可
53518056
LZS-92541LW
本体:アルミダイカスト 白塗装
2700
87.8
電球色
1230
¥23,800
取扱い終了
返品不可
53518065
LZS-92541AW
本体:アルミダイカスト 白塗装
3500
93.5
温白色
1310
¥23,800
取扱い終了
返品不可
53518074
LZS-92541AB
本体:アルミダイカスト 黒塗装
3500
93.5
温白色
1310
¥23,800
取扱い終了
返品不可
53518090
LZS-92541YW
本体:アルミダイカスト 白塗装
3000
90.7
電球色
1270
¥23,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください