曜日別特売

スポットライト/illco/Φ50 12V JR 85W形60W相当 LZ1C/位相調光 1/2照度角12°

スポットライト/illco/Φ50 12V JR 85W形60W相当 LZ1C/位相調光 1/2照度角12° - DAIKO(大光電機)
仕様LED内蔵、受注生産品、調光器別売寸法(mm)吊高103電圧(V)AC100専用消費電力(W)14直径×長さL(Φmm×mm)68×99容量(VA)23RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光の可否調光(位相調光)従来光源Φ5012Vダイクロハロゲン85W形60W相当内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光色
定格光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53516130LZS-92509AB本体:アルミダイカスト 黒塗装350088.5温白色1240
24,800
取扱い終了
返品不可
53516139LZS-92509AW本体:アルミダイカスト 白塗装350088.5温白色1240
24,800
取扱い終了
返品不可
53516148LZS-92509LB本体:アルミダイカスト 黒塗装270083.5電球色1170
24,800
取扱い終了
返品不可
53516157LZS-92509LW本体:アルミダイカスト 白塗装270083.5電球色1170
24,800
取扱い終了
返品不可
53516166LZS-92509YB本体:アルミダイカスト 黒塗装300085.7電球色1200
24,800
取扱い終了
返品不可
53516175LZS-92509YW本体:アルミダイカスト 白塗装300085.7電球色1200
24,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする