DAIKO(大光電機)
ダウンライト/装飾用 クリスタル
仕様
電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、調光器併用不可
径(Φmm)
59
電圧(V)
AC100専用
消費電力(W)
1
取付場所
天井付・壁付兼用
色温度(K)
5000
埋め込み深さ(mm)
80
エネルギー消費効率(Lm/W)
7
光源寿命
40000時間
容量(VA)
3
光色
昼白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
83
埋込穴(Φmm)
50
定格光束(Lm)
7
調光の可否
非調光
取付可能天井厚(mm)
5~25
近接限度距離(m)
0.1
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53501028
LZD-92688WW
枠:アルミダイカスト 白塗装/飾り:アクリル
白
¥
15,300
取扱い終了
返品不可
53501037
LZD-92688WB
枠:アルミダイカスト 黒塗装/飾り:アクリル
黒
¥
15,300
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください