ダウンライト/装飾用 クリスタル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード53501028 品番LZD-92688WW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,300
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、調光器併用不可 材質枠:アルミダイカスト 白塗装/飾り:アクリル 径(Φmm)59 電圧(V)AC100専用 消費電力(W)1 取付場所天井付・壁付兼用 色温度(K)5000 埋め込み深さ(mm)80 エネルギー消費効率(Lm/W)7 光源寿命40000時間 容量(VA)3 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)50 定格光束(Lm)7 調光の可否非調光 取付可能天井厚(mm)5〜25 近接限度距離(m)0.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする