DAIKO(大光電機)
ダウンライト/ベース/IL100W相当/Φ75 1/2照度角60°
径(Φmm)
87
電圧(V)
AC100専用
消費電力(W)
8.5
光源寿命
60000時間
容量(VA)
9
配光角度(°)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
高気密SB形
演色指数(Ra)
83
埋込穴(Φmm)
75
パネル
拡散パネル付
調光率(%)
1~100
調光の可否
調光(位相調光|逆位相調光)
傾斜天井取付角度(°)
使用可能(55まで)
防水
防雨形
取付可能天井厚(mm)
5~25
近接限度距離(m)
0.1
従来光源
白熱灯100W相当
内容量
1台
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
色
色温度(K)
埋め込み深さ(mm)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53489837
LZD-93136ABB
枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:アルミダイカスト 黒塗装/アクリル 乳白(マット)
黒
3500
80
61.1
¥10,000
¥
5,798
¥6,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53489846
LZD-93136AWB
枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/アクリル 乳白(マット)
白
3500
80
72.9
¥10,000
¥
5,798
¥6,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53489855
LZD-93136LBB
枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:アルミダイカスト 黒塗装/アクリル 乳白(マット)
黒
2700
80
57.6
¥10,000
¥
5,798
¥6,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53489864
LZD-93136LWB
枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/アクリル 乳白(マット)
白
2700
80
68.2
¥10,000
¥
5,798
¥6,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53489880
LZD-93136NBB
枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:アルミダイカスト 黒塗装/アクリル 乳白(マット)
黒
4000
80
62.3
¥10,000
¥
5,798
¥6,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53489889
LZD-93136NWB
枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/アクリル 乳白(マット)
白
4000
80
74.1
¥10,000
¥
5,798
¥6,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53489898
LZD-93136YBB
枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:アルミダイカスト 黒塗装/アクリル 乳白(マット)
黒
3000
80
60
¥10,000
¥
5,798
¥6,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53489907
LZD-93136YWB
枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/アクリル 乳白(マット)
白
3000
79
71.7
¥10,000
¥
5,798
¥6,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください