曜日別特売

ダウンライト/ベース/IL60W相当/Φ50 1/2照度角50°

ダウンライト/ベース/IL60W相当/Φ50 1/2照度角50° - DAIKO(大光電機)
仕様電源付(別置)、LED内蔵、LED交換不可、調光器併用不可材質枠:アルミダイカスト 白塗装アクリル 乳白(マット)タイプ高気密SB形径(Φmm)62電圧(V)AC100専用消費電力(W)5.9埋め込み深さ(mm)63光源寿命50000時間容量(VA)10配光角度(°)50RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)50パネル拡散パネル付調光の可否非調光傾斜天井取付角度(°)使用可能(55まで)防水防雨形取付可能天井厚(mm)5~25近接限度距離(m)0.1従来光源白熱灯60W相当内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光色
定格光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53489618LZD-93134AWB350069.4温白色410
11,800
取扱い終了
返品不可
53489627LZD-93134LWB270064.4電球色380
11,800
取扱い終了
返品不可
53489636LZD-93134NWB400070.3白色415
11,800
取扱い終了
返品不可
53489645LZD-93134YWB300067.7電球色400
11,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする