ダウンライト/ウォールウォッシャー/温調/Φ50 ダイクロハロゲン75W形65W相当/800クラス/Φ75

ダウンライト/ウォールウォッシャー/温調/Φ50 ダイクロハロゲン75W形65W相当/800クラス/Φ75 - DAIKO(大光電機)ダウンライト/ウォールウォッシャー/温調/Φ50 ダイクロハロゲン75W形65W相当/800クラス/Φ75 - DAIKO(大光電機)
仕様電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、800クラス、グレアレスコーン寸法(Φmm)85機能調光調色機能付(100%・2700K~1%・2000K)色温度(K)2700~2000埋め込み深さ(mm)109光源寿命40000光色電球色~キャンドル色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)75調光の可否温調取付可能天井厚(mm)5~25近接限度距離(m)0.1従来光源白熱灯100W相当内容量1台
注意
※単体では使用できません。必ず別売電源と組合わせてご使用ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53472127LZD-93653FBZ枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:アルミ 蒸着(鏡面)/灯具:アルミダイカスト 黒塗装
29,500
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
53472136LZD-93653FWZ枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミ 蒸着(鏡面)/灯具:アルミダイカスト 黒塗装白(ホワイト93)
29,500
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする