曜日別特売

ダウンライト/ベース/5500クラス/CDM-TP150W相当/Φ175/リニューアル用/電源内蔵

ダウンライト/ベース/5500クラス/CDM-TP150W相当/Φ175/リニューアル用/電源内蔵 - DAIKO(大光電機)ダウンライト/ベース/5500クラス/CDM-TP150W相当/Φ175/リニューアル用/電源内蔵 - DAIKO(大光電機)ダウンライト/ベース/5500クラス/CDM-TP150W相当/Φ175/リニューアル用/電源内蔵 - DAIKO(大光電機)ダウンライト/ベース/5500クラス/CDM-TP150W相当/Φ175/リニューアル用/電源内蔵 - DAIKO(大光電機)ダウンライト/ベース/5500クラス/CDM-TP150W相当/Φ175/リニューアル用/電源内蔵 - DAIKO(大光電機)ダウンライト/ベース/5500クラス/CDM-TP150W相当/Φ175/リニューアル用/電源内蔵 - DAIKO(大光電機)ダウンライト/ベース/5500クラス/CDM-TP150W相当/Φ175/リニューアル用/電源内蔵 - DAIKO(大光電機)ダウンライト/ベース/5500クラス/CDM-TP150W相当/Φ175/リニューアル用/電源内蔵 - DAIKO(大光電機)
電圧(V)AC100-242消費電力(W)45寸法(Φmm)205埋め込み深さ(mm)186光源寿命40000時間配光角度(°)70RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)175取付可能天井厚(mm)2~25カットオフアングル15°近接限度距離(m)0.2従来光源CDM-TP150W相当内容量1台
全12種類を絞り込む
材質
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光色
12種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
容量(VA)
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53476887LZD-9068NWB8枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ シルバー アルマイト消し4000133.346/46/47(100V/200V/242V)白色
51,000
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
53476896LZD-9068WWB8枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ シルバー アルマイト消し5000133.346/46/47(100V/200V/242V)昼白色
51,000
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
53476905LZD-9073AWB8枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ 白塗装3500133.346/46/47(100V/200V/242V)温白色
51,000
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
53476930LZD-9073NWB8枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ 白塗装4000133.346/46/47(100V/200V/242V)白色
51,000
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
53476948LZD-9073WWB8枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ 白塗装5000135.546/46/47(100V/200V/242V)昼白色
51,000
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
53476957LZD-9068AWB8枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ シルバー アルマイト消し3500131.146/46/47(100V/200V/242V)温白色
51,000
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
53477140LZD-9068NWB3枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ シルバー アルマイト消し4000133.346/47/48(100V/200V/242V)白色
50,000
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
53477149LZD-9068WWB3枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ シルバー アルマイト消し5000133.346/47/48(100V/200V/242V)昼白色
50,000
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
53477185LZD-9073AWB3枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ 白塗装3500133.346/47/48(100V/200V/242V)温白色
50,000
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
53477210LZD-9073NWB3枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ 白塗装4000133.346/47/48(100V/200V/242V)白色
50,000
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
53477219LZD-9073WWB3枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ 白塗装5000135.546/47/48(100V/200V/242V)昼白色
50,000
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
53477228LZD-9068AWB3枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ シルバー アルマイト消し3500131.146/47/48(100V/200V/242V)温白色
50,000
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする