DAIKO(大光電機)
ダウンライト/リニアトラック/Φ60ダウンライト2灯用
仕様
埋込必要高:組合せダウンライトによる
材質
枠:アルミ型材 白塗装・黒アルマイト/カバー:鋼板 黒塗装
色
黒
取付場所
埋込専用
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
113×192×51
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付可能天井厚(mm)
5~25
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53512158
LZA-93431
¥23,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください