曜日別特売

ダウンライト/ユニバーサル/調色調光/CDM-T35W相当/2500クラス/Φ125/Cut-off35°

ダウンライト/ユニバーサル/調色調光/CDM-T35W相当/2500クラス/Φ125/Cut-off35° - DAIKO(大光電機)ダウンライト/ユニバーサル/調色調光/CDM-T35W相当/2500クラス/Φ125/Cut-off35° - DAIKO(大光電機)ダウンライト/ユニバーサル/調色調光/CDM-T35W相当/2500クラス/Φ125/Cut-off35° - DAIKO(大光電機)ダウンライト/ユニバーサル/調色調光/CDM-T35W相当/2500クラス/Φ125/Cut-off35° - DAIKO(大光電機)ダウンライト/ユニバーサル/調色調光/CDM-T35W相当/2500クラス/Φ125/Cut-off35° - DAIKO(大光電機)ダウンライト/ユニバーサル/調色調光/CDM-T35W相当/2500クラス/Φ125/Cut-off35° - DAIKO(大光電機)ダウンライト/ユニバーサル/調色調光/CDM-T35W相当/2500クラス/Φ125/Cut-off35° - DAIKO(大光電機)ダウンライト/ユニバーサル/調色調光/CDM-T35W相当/2500クラス/Φ125/Cut-off35° - DAIKO(大光電機)
仕様電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、2500クラス、グレアレスコーン、調色調光対応シーンコントローラー・調光器別売電圧(V)AC100-242消費電力(W)29寸法(Φmm)137首振角度(°)片側30・回転350機能調色機能付色温度(K)6500~2200埋め込み深さ(mm)245光源寿命40000時間容量(VA)31/32/32(100V/200V/242V)光色昼光色~キャンドル色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)125調光率(%)5~100傾斜天井取付角度(°)30まで取付可能取付可能天井厚(mm)1~25カットオフアングル35°近接限度距離(m)0.1従来光源CDM-T35W相当内容量1台
全8種類を絞り込む
材質
エネルギー消費効率(Lm/W)
配光角度(°)
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
材質
エネルギー消費効率(Lm/W)
配光角度(°)
定格光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53475356LZD-9090FWW8枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミ 蒸着(鏡面)白(ホワイト93)68.2301980
58,500
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
53475408LZD-9090FBW8枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:アルミ 蒸着(鏡面)68.2301980
58,500
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
53475417LZD-9090FWM8枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミ 蒸着(鏡面)白(ホワイト93)49.6201440
58,500
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
53475444LZD-9090FBM8枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:アルミ 蒸着(鏡面)49.6201440
58,500
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
53475609LZD-9090FWM4枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミ 蒸着(鏡面)白(ホワイト93)49.6201440
57,500
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
53475618LZD-9090FWW4枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミ 蒸着(鏡面)白(ホワイト93)68.2301980
57,500
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
53475627LZD-9090FBM4枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:アルミ 蒸着(鏡面)49.6201440
57,500
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
53475636LZD-9090FBW4枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:アルミ 蒸着(鏡面)68.2301980
57,500
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする