- 材質
- 枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:アルミ 蒸着(鏡面)
- 色
- 黒
- エネルギー消費効率(Lm/W)
- 68.2
- 配光角度(°)
- 30
- 定格光束(Lm)
- 1980
- 仕様
- 電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、2500クラス、グレアレスコーン、調色調光対応シーンコントローラー・調光器別売
- 電圧(V)
- AC100-242
- 消費電力(W)
- 29
- 寸法(Φmm)
- 137
- 首振角度(°)
- 片側30・回転350
- 機能
- 調色機能付
- 色温度(K)
- 6500~2200
- 埋め込み深さ(mm)
- 245
- 光源寿命
- 40000時間
- 容量(VA)
- 31/32/32(100V/200V/242V)
- 光色
- 昼光色~キャンドル色
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 演色指数(Ra)
- 93
- 埋込穴(Φmm)
- 125
- 調光率(%)
- 5~100
- 調光の可否
- 調色調光(PWM調色調光)
- 傾斜天井取付角度(°)
- 30まで取付可能
- 取付可能天井厚(mm)
- 1~25
- カットオフアングル
- 35°
- 近接限度距離(m)
- 0.1
- 従来光源
- CDM-T35W相当
- エコロジー商品
- 省エネ