材質枠:鋼板 白塗装/灯具:アルミダイカスト 白塗装色白(ホワイト93)電圧(V)AC100-242消費電力(W)13.5首振角度(°)片側のみ75・回転350色温度(K)6500~2700埋め込み深さ(mm)202エネルギー消費効率(Lm/W)93.3光源寿命40000時間容量(VA)15/15/16(100V/200V/242V)配光角度(°)17光色昼光色~電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)90/85埋込穴(Φmm)100定格光束(Lm)1260取付可能天井厚(mm)5~25近接限度距離(m)0.2従来光源Φ50・12Vダイクロハロゲン85W形60W相当内容量1台