DAIKO(大光電機)
間接照明/可動タイプ/Flexline/調色調光
材質
本体:鋼板/灯具:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:ポリカーボネート 乳白
色
シルバー
電圧(V)
AC100/200兼用
機能
調色機能付(6500K~2700K)
取付場所
天井付・壁付・床付兼用
色温度(K)
6500~2700
光源寿命
40000時間
配光角度(°)
65
光色
昼光色~電球色
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大接続台数
21台(100V時) 43台(200V時)
演色指数(Ra)
83
調光率(%)
5~100
調光の可否
調色調光(PWM調光)
近接限度距離(m)
0.1
内容量
1台
注意
※単体では使用できません。必ず専用コントローラーと組み合わせてご使用ください。※配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が調色用・調光用に各1本ずつ必要です。※調光機能のみご使用の場合6500K固定となります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
エネルギー消費効率(Lm/W)
容量(VA)
定格光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53475645
LZY-91701FTE
20.5
最大81×1251×最大69
118
22(100V/200V)
2420
¥38,500
取扱い終了
返品不可
53477334
LZY-91700FTE
17.6
最大81×1006×最大69
109.6
19(100V/200V)
1930
¥33,500
取扱い終了
返品不可
53477350
LZY-91702FTE
24.3
最大81×1496×最大69
119.3
27(100V)/26(200V)
2900
¥41,500
取扱い終了
返品不可
53478339
LZY-91699FTE
13.6
最大81×761×最大69
106.6
14(100V)/15(200V)
1450
¥28,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください