曜日別特売

アウトドアライト/スポットライト/ウォールスポット/CDM-T150W相当

アウトドアライト/スポットライト/ウォールスポット/CDM-T150W相当 - DAIKO(大光電機)
仕様LED内蔵、LED交換不可、調光器併用不可寸法(mm)出366取付方式ボルト取付専用電圧(V)AC100/200兼用消費電力(W)73寸法(幅W×高さH)(mm)268×73首振角度(°)壁向60 ・外向90・回転330取付場所天井付・壁付・床付兼用光源寿命40000時間容量(VA)74(100V)/76(200V)配光角度(°)60RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)80調光の可否非調光防水防雨形近接限度距離(m)0.2従来光源CDM-T150W相当内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53515527LZW-92186YBE本体:アルミダイカスト 黒塗装/強化ガラス 透明3000121.9電球色
82,300
取扱い終了
返品不可
53515536LZW-92186WBE本体:アルミダイカスト 黒塗装/強化ガラス 透明5000127.3昼白色
82,300
取扱い終了
返品不可
53515545LZW-92186WSE本体:アルミダイカスト シルバー塗装/強化ガラス 透明シルバー5000127.3昼白色
82,300
取扱い終了
返品不可
53515554LZW-92186YSE本体:アルミダイカスト シルバー塗装/強化ガラス 透明シルバー3000121.9電球色
82,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする