曜日別特売

ベースライト/パワーペンダント/CDM-T150W相当 LZ8

ベースライト/パワーペンダント/CDM-T150W相当 LZ8 - DAIKO(大光電機)
仕様LED内蔵、LED交換不可、LZ8材質本体:鋼板・アルミダイカスト 白塗装全長(mm)967寸法(Φ×高さH)(mm)209×190レンズ制御レンズ付取付場所天井吊下専用光源寿命40000時間RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光の可否電源選択で非調光・調光に対応従来光源CDM-TP150W相当内容量1台
注意
※電源別売
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53510015LZP-93059AWB3500温白色
63,300
取扱い終了
返品不可
53510024LZP-93059NWB4000白色
63,300
取扱い終了
返品不可
53510040LZP-93059YWB3000電球色
63,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする