DAIKO(大光電機)
ダウンライト/ユニバーサル/CDM-T35W相当 LZ2C/illco SWINGSHOT 1/2照度角30°
仕様
LED内蔵、LED交換不可、LZ2C、調光器別売
材質
灯具:アルミダイカスト 黒塗装
色
黒
寸法(Φ×高さH)(mm)
73×204
レンズ
制御レンズ付
首振角度(°)
灯具収納時首振片側のみ15 /灯具引出し時首振片側のみ75・回転360
光源寿命
40000時間
配光角度(°)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
調光の可否
電源選択で非調光・調光に対応
近接限度距離(m)
0.2
従来光源
CDM-T35W相当
内容量
1台
注意
※電源別売
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
光色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53491806
LZY-91989YBE
3000
電球色
¥18,800
取扱い終了
返品不可
53491815
LZY-91989NBE
4000
白色
¥18,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください