ダウンライト/ユニバーサル/Φ50 JDR 50W形40W相当 LZ0.5C/ShoΦokei50 グレアレス 1/2照度角19°

ダウンライト/ユニバーサル/Φ50 JDR 50W形40W相当 LZ0.5C/ShoΦokei50 グレアレス 1/2照度角19° - DAIKO(大光電機)
仕様LED内蔵、LED交換不可、LZ0.5C、グレアレスコーン、調光器別売径(Φmm)60レンズ制御レンズ付埋め込み深さ(mm)98光源寿命40000時間配光角度(°)19RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)50調光の可否電源選択で非調光・調光に対応取付可能天井厚(mm)5~25カットオフアングル35°近接限度距離(m)0.1従来光源Φ50・ダイクロハロゲン50W形40W相当内容量1台
注意
※電源別売
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
色温度(K)
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53497650LZD-93111ABM枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:プラスチック アルミ蒸着(鏡面)/灯具:アルミダイカスト 黒塗装3500温白色
24,000
取扱い終了
返品不可
53497659LZD-93111AWM枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:プラスチック アルミ蒸着(鏡面)/灯具:アルミダイカスト 黒塗装白(ホワイト93)3500温白色
24,000
取扱い終了
返品不可
53497668LZD-93111LBM枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:プラスチック アルミ蒸着(鏡面)/灯具:アルミダイカスト 黒塗装2700電球色
24,000
取扱い終了
返品不可
53497677LZD-93111NBM枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:プラスチック アルミ蒸着(鏡面)/灯具:アルミダイカスト 黒塗装4000白色
24,000
取扱い終了
返品不可
53497686LZD-93111NWM枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:プラスチック アルミ蒸着(鏡面)/灯具:アルミダイカスト 黒塗装白(ホワイト93)4000白色
24,000
取扱い終了
返品不可
53497695LZD-93111RBM枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:プラスチック アルミ蒸着(鏡面)/灯具:アルミダイカスト 黒塗装2500電球色
24,000
取扱い終了
返品不可
53497704LZD-93111RWM枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:プラスチック アルミ蒸着(鏡面)/灯具:アルミダイカスト 黒塗装白(ホワイト93)2500電球色
24,000
取扱い終了
返品不可
53497720LZD-93111YBM枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:プラスチック アルミ蒸着(鏡面)/灯具:アルミダイカスト 黒塗装3000電球色
24,000
取扱い終了
返品不可
53497729LZD-93111YWM枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:プラスチック アルミ蒸着(鏡面)/灯具:アルミダイカスト 黒塗装白(ホワイト93)3000電球色
24,000
取扱い終了
返品不可
53497738LZD-93111LWM枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:プラスチック アルミ蒸着(鏡面)/灯具:アルミダイカスト 黒塗装白(ホワイト93)2700電球色
24,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする