ダウンライト/ベース/IL60W相当 LZ0.5C/ShoΦokei50 Cut-off35° 1/2照度角25°

ダウンライト/ベース/IL60W相当 LZ0.5C/ShoΦokei50 Cut-off35° 1/2照度角25° - DAIKO(大光電機)
径(Φmm)60埋め込み深さ(mm)82光源寿命40000時間配光角度(°)25RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)50調光の可否電源選択で非調光・調光に対応取付可能天井厚(mm)5~25カットオフアングル35°近接限度距離(m)0.1従来光源白熱灯60W相当内容量1台
注意
※電源別売
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
色温度(K)
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53491115LZD-93109ABM枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:プラスチック 黒塗装/灯具:アルミダイカスト 黒塗装3500温白色
21,000
取扱い終了
返品不可
53491124LZD-93109AWM枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:プラスチック 白塗装/灯具:アルミダイカスト 黒塗装白(ホワイト93)3500温白色
21,000
取扱い終了
返品不可
53491140LZD-93109LBM枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:プラスチック 黒塗装/灯具:アルミダイカスト 黒塗装2700電球色
21,000
取扱い終了
返品不可
53491149LZD-93109LWM枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:プラスチック 白塗装/灯具:アルミダイカスト 黒塗装白(ホワイト93)2700電球色
21,000
取扱い終了
返品不可
53491158LZD-93109NBM枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:プラスチック 黒塗装/灯具:アルミダイカスト 黒塗装4000白色
21,000
取扱い終了
返品不可
53491167LZD-93109NWM枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:プラスチック 白塗装/灯具:アルミダイカスト 黒塗装白(ホワイト93)4000白色
21,000
取扱い終了
返品不可
53491176LZD-93109RBM枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:プラスチック 黒塗装/灯具:アルミダイカスト 黒塗装2500電球色
21,000
取扱い終了
返品不可
53491185LZD-93109RWM枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:プラスチック 白塗装/灯具:アルミダイカスト 黒塗装白(ホワイト93)2500電球色
21,000
取扱い終了
返品不可
53491194LZD-93109YWM枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:プラスチック 白塗装/灯具:アルミダイカスト 黒塗装白(ホワイト93)3000電球色
21,000
取扱い終了
返品不可
53491210LZD-93109YBM枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:プラスチック 黒塗装/灯具:アルミダイカスト 黒塗装3000電球色
21,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする