DAIKO(大光電機)
ダウンライト/ユニバーサル/Φ50/12V/JDR/85W形60W相当/LZ1C/illco/Φ100/1/2照度角30°
仕様
LED内蔵、調光器別売
径(Φmm)
110
色温度(K)
4000
埋め込み深さ(mm)
105
光色
白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
埋込穴(Φmm)
100
調光の可否
電源選択で非調光・調光に対応
従来光源
Φ5012Vダイクロハロゲン85W形60W相当
内容量
1台
注意
※電源別売
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53495175
LZD-91946NW
枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/灯具:アルミダイカスト 白塗装
¥15,000
取扱い終了
返品不可
53500459
LZD-91946NB
枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:アルミダイカスト 黒塗装/灯具:アルミダイカスト 黒塗装
¥15,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください