ダウンライト/ユニバーサル/Φ50 JDR 75W形65W相当 LZ0.5C/NIGIWAI Φ85 1/2照度角30°

ダウンライト/ユニバーサル/Φ50 JDR 75W形65W相当 LZ0.5C/NIGIWAI Φ85 1/2照度角30° - DAIKO(大光電機)
仕様LED内蔵、調光器別売径(Φmm)99埋め込み深さ(mm)87RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)85調光の可否電源選択で非調光・調光に対応カットオフアングル20°内容量1台
注意
※電源別売
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
色温度(K)
光色
従来光源
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53494816LZD-93123ABW枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:アルミダイカスト 黒塗装/灯具:アルミダイカスト 黒塗装3500温白色Φ50ダイクロハロゲン75W形65W相当
14,300
取扱い終了
返品不可
53494825LZD-93123AWW枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 黒塗装/灯具:アルミダイカスト 白塗装3500温白色Φ50ダイクロハロゲン75W形65W相当
14,300
取扱い終了
返品不可
53494834LZD-93123LBW枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:アルミダイカスト 黒塗装/灯具:アルミダイカスト 黒塗装2700電球色Φ50ダイクロハロゲン75W形65W相当
14,300
取扱い終了
返品不可
53494850LZD-93123LWW枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 黒塗装/灯具:アルミダイカスト 白塗装2700電球色Φ50ダイクロハロゲン75W形65W相当
14,300
取扱い終了
返品不可
53494859LZD-93123NBW枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:アルミダイカスト 黒塗装/灯具:アルミダイカスト 黒塗装4000白色Φ50ダイクロハロゲン75W形65W相当
14,300
取扱い終了
返品不可
53494868LZD-93123NWW枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 黒塗装/灯具:アルミダイカスト 白塗装4000白色Φ50ダイクロハロゲン75W形65W相当
14,300
取扱い終了
返品不可
53494877LZD-93123RBW枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:アルミダイカスト 黒塗装/灯具:アルミダイカスト 黒塗装2500電球色Φ50ダイクロハロゲン75W形65W相当
14,300
取扱い終了
返品不可
53494886LZD-93123RWW枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 黒塗装/灯具:アルミダイカスト 白塗装2500電球色Φ50・ダイクロハロゲン75W形65W相当
14,300
取扱い終了
返品不可
53494895LZD-93123YBW枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:アルミダイカスト 黒塗装/灯具:アルミダイカスト 黒塗装3000電球色Φ50ダイクロハロゲン75W形65W相当
14,300
取扱い終了
返品不可
53494904LZD-93123YWW枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 黒塗装/灯具:アルミダイカスト 白塗装3000電球色Φ50ダイクロハロゲン75W形65W相当
14,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする