曜日別特売

ダウンライト/ユニバーサル/Φ50 JDR 75W形65W相当 LZ0.5C/NIGIWAI Φ85 1/2照度角19°

ダウンライト/ユニバーサル/Φ50 JDR 75W形65W相当 LZ0.5C/NIGIWAI Φ85 1/2照度角19° - DAIKO(大光電機)
仕様LED内蔵、調光器別売径(Φmm)99埋め込み深さ(mm)87RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)85調光の可否電源選択で非調光・調光に対応カットオフアングル20°従来光源Φ50ダイクロハロゲン75W形65W相当内容量1台
注意
※電源別売
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
色温度(K)
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53494719LZD-93123ABM枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:アルミダイカスト 黒塗装/灯具:アルミダイカスト 黒塗装3500温白色
14,300
取扱い終了
返品不可
53494728LZD-93123AWM枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 黒塗装/灯具:アルミダイカスト 白塗装3500温白色
14,300
取扱い終了
返品不可
53494737LZD-93123LBM枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:アルミダイカスト 黒塗装/灯具:アルミダイカスト 黒塗装2700電球色
14,300
取扱い終了
返品不可
53494746LZD-93123LWM枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 黒塗装/灯具:アルミダイカスト 白塗装2700電球色
14,300
取扱い終了
返品不可
53494755LZD-93123NBM枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:アルミダイカスト 黒塗装/灯具:アルミダイカスト 黒塗装4000白色
14,300
取扱い終了
返品不可
53494764LZD-93123NWM枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 黒塗装/灯具:アルミダイカスト 白塗装4000白色
14,300
取扱い終了
返品不可
53494780LZD-93123RBM枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:アルミダイカスト 黒塗装/灯具:アルミダイカスト 黒塗装2500電球色
14,300
取扱い終了
返品不可
53494789LZD-93123RWM枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 黒塗装/灯具:アルミダイカスト 白塗装2500電球色
14,300
取扱い終了
返品不可
53494798LZD-93123YBM枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:アルミダイカスト 黒塗装/灯具:アルミダイカスト 黒塗装3000電球色
14,300
取扱い終了
返品不可
53494807LZD-93123YWM枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 黒塗装/灯具:アルミダイカスト 白塗装3000電球色
14,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする