曜日別特売

ダウンライト/ユニバーサル/Φ50 12V JDR 85W形60W相当 LZ1C/NIGIWAI Φ100 1/2照度角11°

ダウンライト/ユニバーサル/Φ50 12V JDR 85W形60W相当 LZ1C/NIGIWAI Φ100 1/2照度角11° - DAIKO(大光電機)
仕様LED内蔵、調光器別売径(Φmm)115埋め込み深さ(mm)103RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)100調光の可否電源選択で非調光・調光に対応カットオフアングル20°従来光源CDM-T35W相当内容量1台
注意
※電源別売
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
色温度(K)
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53495245LZD-93124WBN枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:アルミダイカスト 黒塗装/灯具:アルミダイカスト 黒塗装5000昼白色
18,000
取扱い終了
返品不可
53495254LZD-93124WWN枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 黒塗装/灯具:アルミダイカスト 白塗装5000昼白色
18,000
取扱い終了
返品不可
53495270LZD-93124YBN枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:アルミダイカスト 黒塗装/灯具:アルミダイカスト 黒塗装3000電球色
18,000
取扱い終了
返品不可
53495279LZD-93124YWN枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 黒塗装/灯具:アルミダイカスト 白塗装3000電球色
18,000
取扱い終了
返品不可
53495288LZD-93124ABN枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:アルミダイカスト 黒塗装/灯具:アルミダイカスト 黒塗装3500温白色
18,000
取扱い終了
返品不可
53495297LZD-93124AWN枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 黒塗装/灯具:アルミダイカスト 白塗装3500温白色
18,000
取扱い終了
返品不可
53495306LZD-93124LBN枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:アルミダイカスト 黒塗装/灯具:アルミダイカスト 黒塗装2700電球色
18,000
取扱い終了
返品不可
53495315LZD-93124LWN枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 黒塗装/灯具:アルミダイカスト 白塗装2700電球色
18,000
取扱い終了
返品不可
53495324LZD-93124NBN枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:アルミダイカスト 黒塗装/灯具:アルミダイカスト 黒塗装4000白色
18,000
取扱い終了
返品不可
53495340LZD-93124NWN枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 黒塗装/灯具:アルミダイカスト 白塗装4000白色
18,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする