曜日別特売

ダウンライト/ダウンスポット/Φ50 JDR 75W形65W相当 LZ0.5C/illco Φ75 1/2照度角18°

ダウンライト/ダウンスポット/Φ50 JDR 75W形65W相当 LZ0.5C/illco Φ75 1/2照度角18° - DAIKO(大光電機)
仕様LED内蔵、LED交換不可、LZ0.5C、調光器別売材質枠:鋼板 白塗装/灯具:アルミダイカスト 白塗装径(Φmm)90レンズ制御レンズ付首振角度(°)片側のみ75・回転360埋め込み深さ(mm)152光源寿命40000時間配光角度(°)18光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75調光の可否電源選択で非調光・調光に対応取付可能天井厚(mm)5~25近接限度距離(m)0.1従来光源Φ50・ダイクロハロゲン75W形65W相当内容量1台
注意
※電源別売
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53495008LZD-91973LWE2700
13,000
取扱い終了
返品不可
53495017LZD-91973YWE3000
13,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする