DAIKO(大光電機)
ダウンライト/軒下用ユニバーサル/CDM-T35W LZ2C/Φ125 1/2照度角19°
仕様
LED内蔵、LED交換不可、LZ2C、調光器別売
材質
枠:アルミダイカスト 白塗装/灯具:アルミダイカスト 白塗装/アクリル 透明
色
白
径(Φmm)
145
首振角度(°)
片側のみ30・回転360
埋め込み深さ(mm)
152
光源寿命
40000時間
配光角度(°)
19
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
埋込穴(Φmm)
125
調光の可否
電源選択で非調光・調光に対応
防水
防雨形・防湿形
取付可能天井厚(mm)
2~25
近接限度距離(m)
0.2
従来光源
CDM-T35W相当
内容量
1台
注意
※電源別売
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
光色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53507538
LZW-92178YW
3000
電球色
¥29,000
取扱い終了
返品不可
53507565
LZW-92178NW
4000
白色
¥29,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください