曜日別特売

ダウンライト/ユニバーサル/CDM-T35W相当 LZ2C/marche 生鮮食品用 Φ100 1/2照度角19°

ダウンライト/ユニバーサル/CDM-T35W相当 LZ2C/marche 生鮮食品用 Φ100 1/2照度角19° - DAIKO(大光電機)
径(Φmm)110レンズ制御レンズ付首振角度(°)片側のみ40・回転350埋め込み深さ(mm)105光源寿命40000時間配光角度(°)19RoHS指令(10物質対応)対応埋込穴(Φmm)100調光の可否電源選択で非調光・調光に対応取付可能天井厚(mm)5~25近接限度距離(m)0.1従来光源CDM-T35W相当内容量1台
注意
※電源別売
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
色温度(K)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53496146LZD-93050MBM枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:アルミダイカスト 黒塗装/灯具:アルミダイカスト 黒塗装高彩色2800
23,800
取扱い終了
返品不可
53496155LZD-93050MWM枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/灯具:アルミダイカスト 白塗装高彩色2800
23,800
取扱い終了
返品不可
53496164LZD-93050PBM枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:アルミダイカスト 黒塗装/灯具:アルミダイカスト 黒塗装高彩色3500
23,800
取扱い終了
返品不可
53496180LZD-93050PWM枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/灯具:アルミダイカスト 白塗装高彩色3500
23,800
取扱い終了
返品不可
53496189LZD-93050SWM枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/灯具:アルミダイカスト 白塗装高彩色3700
23,800
取扱い終了
返品不可
53496198LZD-93050TBM枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:アルミダイカスト 黒塗装/灯具:アルミダイカスト 黒塗装高彩色4700
23,800
取扱い終了
返品不可
53496207LZD-93050TWM枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/灯具:アルミダイカスト 白塗装高彩色4700
23,800
取扱い終了
返品不可
53496216LZD-93050YBM枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:アルミダイカスト 黒塗装/灯具:アルミダイカスト 黒塗装3000
23,800
取扱い終了
返品不可
53496225LZD-93050YWM枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/灯具:アルミダイカスト 白塗装3000
23,800
取扱い終了
返品不可
53496234LZD-93050SBM枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:アルミダイカスト 黒塗装/灯具:アルミダイカスト 黒塗装高彩色3700
23,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする